Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation W-ID SLIM
Une solution simple et intelligente pour la fixation de charges légères sur des systèmes composites d'isolation thermique extérieurs (ETICS)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La géométrie de filetage spéciale permet de visser très facilement dans l'isolant
- Pour un traitement optimal, l'élément de fixation doit avoir un trou débouchant de min. 8 mm et max. 12 mm
- Grâce à la pointe autoperceuse, la cheville pénètre facilement à travers le plâtre et la couche d'étanchéité
- Aucun changement d'outil requis pour l'installation
- Pas besoin de pré-percer dans la maçonnerie ou les ETICS
- Aucune pénétration de maçonnerie, donc aucun pont thermique n'est créé
- Montage traversant
Pour l'installation de bandes d'étanchéité, panneaux de fixation murale, plinthes, bandes de mastic, moulures en stuc, profilés en stuc, bandes de fixation, revêtement mural en métal, corniches, caches de ventilation, bordures, boîtes aux lettres, dispositifs d'éclairage, numéros de maison, panneaux publicitaires, plaques professionnelles, poteaux de signalisation et moustiquaires.
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide - vis et rondelle en acier inoxydable A2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!