Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation W-ID Easy
Un moyen simple, rapide et efficace de fixer des charges légères sur les systèmes composites d'isolation thermique extérieurs (ETICS)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas de montage en retrait complexe pour charges légères
- Pour la fixation de panneaux de fermeture dans les panneaux d'isolation (p. ex. murs externes avec systèmes composites d'isolation thermique)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide - vis et rondelle en acier inoxydable A2
- Aucun pont thermique n'est créé car la cheville ne pénètre pas dans la maçonnerie
- Montage traversant
Permet une installation rapide et économique sur le chantier
- Les tôles peuvent être préparées en atelier
- L'installation peut être effectuée par une seule personne
- Aucun changement d'outil requis pour l'installation
- Pas besoin de pré-percer dans la maçonnerie ou les systèmes composites d'isolation thermique
Accessoire en option : Perceuse pour effectuer les perçages dans la tôle à fixer.
Pour l'installation de plinthes, bandes de mastic, moulures de stuc, profilés en stuc, bandes de fixation, panneaux de fixation murale, revêtement mural en métal, corniches, caches de ventilation, bordures, boîtes aux lettres, dispositifs d'éclairage, numéros de maison, panneaux publicitaires, plaques professionnelles, poteaux de signalisation et moustiquaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!