Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville pour isolation SHARK® ISO
Cheville pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Cheville pour isolation SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour isolation SHARK® ISO

Pour la fixation de pièces de fixation légères dans des panneaux de matériaux isolants ETICS résistants à la compression. Idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants

  • Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant

  • Permet d'éviter la mise en œuvre fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères

  • Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire

  • Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)

  • Utilisation avec une perceuse-visseuse sur batterie

  • Pour mise en œuvre sur place

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY-D

  • Plage de températures applicable : -20 °C à +100 °C
Domaine d'application