Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour construction légère W-KL
Cheville pour béton cellulaire en plastique pour fixations annexes. Utilisation avec des vis à bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- ABS de qualité supérieure
- Insensible aux moisissures
- Résistance thermique entre -40 °C et +80 °C
- Fixation par verrouillage de forme
- Ancrage sans contrainte d'expansion
- Faibles entraxe et distance aux bords
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
- Pour les fixations légères dans le béton cellulaire
- Fixation d'éléments avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (par ex. ASSY-D)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!