Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate pour les ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mise en œuvre sécurisée
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville
- Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis
Excellente technologie de fixation
- Agrément pour les ancrages redondants non structurels pour une installation sécurisée dans les systèmes non porteurs
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
Agrément technique européen ATE-11/0309, fixation multiple pour applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie
- Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
- Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas prémontées
Agrément technique européen ATE-11/0309, fixation multiple pour applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie
- La cheville peut être utilisée pour l'ancrage temporaire d'échafaudages de façade d'une durée de vie de < deux ans
- Adapté à la fixation dans les murs de maçonnerie en béton de densité normale tels que les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques perforées, les briques creuses silico-calcaires, les briques creuses en béton léger, les briques pleines en béton léger et les briques en béton
- Adapté à la fixation de façades, de faux plafonds et de sous-structures de toitures en bois ou en acier, de poutres en bois, de lattes en bois, d'équerres, d'armoires murales, d'étagères, etc.
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!