Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL - 2
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL - 3
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL

Spécialement conçu pour la fixation de fenêtres en briques alvéolées à petites cavités et âmes fines. Fait partie du système AMO-Combi

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide, précise et stable grâce à la fixation précise des chevilles pour ossature et cadre

  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Adapté à une fixation démontable

  • Fixation optimale dans les briques alvéolées à âmes pleines et grandes cavités avec ancrage fiable sur au moins 2 âmes
Homologation

Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport de test n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010


Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans une maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport de test n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011



L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.

Indication
  • Vérifier l'installation correcte des éléments, en tenant compte des conditions de construction spécifiques (par ex., poids de l'encadrement de fenêtre, propriétés de surface, géométrie des cavités dans la brique)

  • Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation

  • La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis

  • L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée

  • La vis n'est pas plus longue que la cheville et atteint donc la deuxième cavité dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de la cheville dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.
Domaine d'application

Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport de test n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010


Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans une maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport de test n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011



L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.