Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 F SymCon® avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 F SymCon®  avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 F SymCon®  avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 F SymCon® avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ATE pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fiable et rapide


  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Les dents s'expansent dans quatre directions et s'agrippent au matériau support

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Capacités de charge élevées grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Verrouillage anti-rotation très résistant

  • Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact


Installation intuitive


  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation


Plusieurs profondeurs d'ancrage


  • Maçonnerie : 2 profondeurs d'ancrage (50 et 70 mm)

  • Béton : 3 profondeurs d'ancrage (40, 50 et 70 mm)
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309, systèmes d'ancrages multiples en applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie

Indication
  • Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

  • Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas prémontées
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-11/0309, systèmes d'ancrages multiples en applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie