Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 10 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques d'installation optimales
- Spécialement conçu pour le béton : agrément général pour point de fixation individuel dans le béton
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville
- Ancrage antisismique dans le béton testé et approuvé
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact
- Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
Plusieurs profondeurs d'ancrage
- Béton : 3 profondeurs d'ancrage (40, 50 et 70 mm)
- Maçonnerie : 2 profondeurs d'ancrage (50 et 70 mm)
Agrément technique européen ATE-11/0309
- La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis
- Utiliser des vis à bois ou pour panneaux en bois aggloméré sans pointe spéciale (pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.).
- Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
Agrément technique européen ATE-11/0309
- Adapté à la fixation de façades, de plafonds et de sous-structures de toitures (en bois ou en acier), de tuyaux, de chemins de câbles, de poutres en bois, de lattes en bois, d'équerres, d'armoires murales, d'étagères, etc.
- Adapté à l'ancrage dans le béton de densité normale, le béton cellulaire, les parements, les dalles alvéolaires précontraintes et les murs de maçonnerie (brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique perforée, brique creuse silico-calcaire, brique creuse en béton léger, brique pleine en béton léger)
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!