Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR Acier zingué
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête fraisée en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190 !
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux supports différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure
- Permet une mise sous charge immédiate : pas de temps d'attente
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transmission de charge améliorée grâce au transfert de charge continu et uniforme sur toute la surface d'expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transmission de charge améliorée dans les matériaux de construction pleins et creux
- SHARK-UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu










- SHARK-UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- La cheville peut être utilisée sous évaluation technique européenne pour des ancrages redondants non structurels (ex : façades, faux-plafonds, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être fixés dans les matériaux supports suivants : Murs de maçonnerie en béton de densité normale (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques perforées, briques creuses silico-calcaires, parpaings creux, briques pleines et briques en béton léger, brique en béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
- La vis en acier galvanisé peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (si mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Mastic d'étanchéité élastique permanent tel que la protection anti-gravillons et dessous de caisse 500 ml réf. 0892075350 (par ex. fixation des pare-pluies à la structure)
- Adapté pour la fixation d'ossatures secondaires de façades, plafonds et toits (en bois ou en acier), de poutres en bois, de lattes en bois, de consoles en métal, de rails métalliques, de faux-plafonds, de chemins de câbles, de cornières, de profilés, d'armoires murales, de rayonnages, etc.
- Fixations pour lesquelles une capacité de charge de résistance au feu est requise
- Dans les blocs creux ou perforés, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!