Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 56 versions trouvées
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec montage traversant. Corps de cheville avec tête fraisée, clou en acier zingué
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec collerette plate et clou en acier zingué
Pour cloison sèche, avec clou en acier zingué
Pour la fixation de lattes à toit, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour un montage encastré. Corps de la cheville avec tête fraisée, clous en acier zingué
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat, clou en acier zingué
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec une installation sur place. Corps de la cheville fraisé, clou en acier inoxydable A2
Pour la fixation déquerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de la cheville avec tête plate, clous en acier zingué
Avec filetage de raccordement pour le vissage sur des colliers de fixation, étriers, supports, etc., corps de la cheville avec tête plate, clous en acier zingué.
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec col plat et clou en acier inoxydable A2
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à frapper avec collerette fraise en acier inoxydable A2 avec rondelle détanchéité
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat et clou en acier inoxydable A2
Pour la fixation déquerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de cheville avec tête plate, clous en acier zingué
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec col plat et clou en acier zingué avec goujon
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.