Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-UR 8
Cheville plastique pour cadre W-UR 8 - 1
Cheville plastique pour cadre W-UR 8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-UR 8

Cheville pour cadre testée et approuvée dans plus de 90 types de briques et dans le béton cellulaire. Egalement pour l'installation de fenêtres (approuvée pour le montage dans le revêtement). Avec vis tête fraisée en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente



Presque pas de distorsion du corps de la cheville


  • Faible couple de serrage de la vis pour cheville

  • "Légère" expansion de la cheville


Capacités de charge élevées


Expansion dans quatre directions



2 profondeurs d'ancrage



Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux


Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville



La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre



Installation plus simple


Corps de la cheville avec vis spéciale prémontée



Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage



Montage traversant

Homologation

Avis technique Z-21.2-1838


Agrément technique européen ETA-08/0190



Résistance au feu :


Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)


Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
Domaine d'application

Avis technique Z-21.2-1838


Agrément technique européen ETA-08/0190



Résistance au feu :


Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)


Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)