Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre W-RD Sans collerette, de couleur naturelle. Sans agrément

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre W-RD Sans collerette, de couleur naturelle. Sans agrément

Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Montage traversant

  • Faible couple de serrage pour l'insertion de la vis – légère expansion de la cheville, aucun mouvement ou presque du corps de la cheville

  • Ailettes antirotation robustes

  • Expansion dans 4 directions, capacité de charge élevée

  • Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Corps de la cheville en polyamide de haute qualité

  • Sans halogène ni silicone

  • Stabilité thermique entre -40 °C et 80 °C
Homologation

Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer en mode rotation (sans percussion)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 Ø de vis

  • Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux aggloméré SANS pointe spéciale (p. ex. sans pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)

Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth