Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 2
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 3
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 4
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 5
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 6
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4

Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fixation sécurisée dans différents matériaux


  • Fait partie de la famille de produits SHARK UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction approuvés et récents dans le cadre de l'ETA-08/0190

  • Les diamètres 8 et 10 sont testés et approuvés pour un total de 105 matériaux différents

  • Sécurité optimale grâce à une évaluation d'experts du comportement au feu dans le béton et la maçonnerie


Géométrie d'ancrage sophistiquée


  • Grâce à la géométrie des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent dans le matériau support

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Charges admissibles élevées grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Verrouillage anti-rotation très résistant


Mise en œuvre sécurisée


  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Moins de temps de mise en œuvre, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation


Profondeurs d'ancrage


  • Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
Homologation
  • SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Domaine d'application
  • SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu