Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser - 1
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser - 2
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser - 3
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser

La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec un crochet à visser pour la fixation de meubles de tous types

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec crochet à visser

  • Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • Le crochet à visser peut être desserré sans perte de maintien
Indication

La vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même taille après l'expansion de la cheville, par ex. un piton, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.



Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application