Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour paroi creuse W-HR
Cheville pour paroi creuse universelle avec lien à tirer pour vis métriques, convient à toutes les épaisseurs de plaques (10 à 51 mm). Peut être utilisée sans outil de pose
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Bonne résistance à l'arrachement grâce à une grande surface de répartition de la charge
- Plage de serrage universelle
- Mise en œuvre simple et rapide sans outil de pose
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Toutes les formes de tête de vis métriques peuvent être utilisées
- La vis peut être démontée
Bon à savoir :
Les charges doivent être introduites dans les cloisons légères conformément à la norme DIN 18183-1:2009-05 relative aux cloisons et façades composées de plaques de plâtre sur ossature métallique.
- Pour la fixation sur supports creux jusqu'à 51 mm d'épaisseur (plaques de plâtre, panneaux, panneaux de particules durs et plafonds en briques alvéolées) avec vis métriques M5, M6 ou M8
- Pour la fixation d'éléments tels que consoles légères, rails, interrupteurs, étagères, panneaux, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!