Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 1
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 2
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 3
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 4
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 5
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 6
Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée

Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Plastique de qualité supérieure

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée

  • L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale

  • Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage. Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base

  • Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm)

  • S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré

  • La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout

  • La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support

  • Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
Indication
  • Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé

  • Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable

  • Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard
Domaine d'application