Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof universele plug SHARK® Pro
De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in massieve materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in massieve materialen
Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen
- Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat
- Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot
Snelle en eenvoudige installatie
Laag aandraaimoment en hoog vastdraaimoment
Geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage
- Omklapbare kraag
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage
Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- UV-bestendig < 6 weken
- Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)
Halogeen- en siliconenvrij
Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C
Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Universele kunststofplug
In beton, volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
Geschikt voor bevestiging van
Kapstokken, gordijnrails, wandplanken, lichte wandkasten, schilderijlijsten, spiegels, lampen, kabelkanalen, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wasbakken, handdoekrekken, signaalborden, bewegingsdetectors, enz.
Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad) (bijv. ASSY-D)
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!