Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro - 1
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro - 2
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro - 3
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro - 4
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro - 5
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro

Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fixation sécurisée


  • Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage

  • La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée

  • Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans tous les matériaux creux et l'expansion dans tous les matériaux pleins


Mise en œuvre rapide


  • Faible couple de serrage en début d'installation et couple de serrage élevé en fin de course


Idéal pour le montage préalable et traversant


  • La collerette empêche la cheville de glisser plus profondément

  • La butée d'enfoncement évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant


Robuste et polyvalente


  • Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement

  • Résistance aux UV jusqu'à six semaines

  • En polyamide (nylon) de qualité supérieure

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Indication

Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.

Domaine d'application