Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 1
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 2
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 3
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 4
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 5
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 6
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 7
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 8
Cheville multimatériau bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST

Une cheville. Huit nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Mise en œuvre rapide et flexible


  • Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau

  • Rapide : La vis peut être insérée très facilement

  • Polyvalence : Pour les filetages bois et métriques

  • Flexible : Chaque taille de cheville peut être combinée à plusieurs diamètres de vis


Niveau de sécurité élevé


  • Innovante : nœud à 8 branches avec une surface de contact extrêmement grande

  • Testée : Testée, valeurs de charge élevées

  • Optimisée : Faible couple d'insertion et surcouple élevé en fin de pose

  • Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage

  • Certifiée : Evaluation ATE pour les matériaux pleins et creux à partir de mi-2023


Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement


  • Résistance aux UV < 6 semaines

  • Sans halogène ni silicone


EXTRA : Grâce à la composition plastique spéciale de la SHARK® TWIST, même les vis et les boulons à filetage métrique peuvent être vissés sans problème, par exemple les raccords ou les tiges filetés pour les éléments suspendus en installations sanitaires, ou bien les boulons métriques

Domaine d'application
Mode d'emploi