Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 1
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 2
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 3
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 4
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 5
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 6
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 7
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 8
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 9
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 10
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 11
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 12
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 13
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 14
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 15
<SUP></SUP> Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de chevilles multi-usages à 2 composants SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces

Édition spéciale en noir et blanc. Le cas correspond à l'ancre : La conception du boîtier à deux composants est basée sur les couleurs de l'ancre. Le résultat est un véritable bijou dans une édition limitée. Contient toutes les tailles SHARK ® TWIST

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

En reconnaissance de son haut niveau de qualité et d'innovation, l'ancre polyvalente à deux composants SHARK TWIST a reçu le « Red Dot Design Award: Emballage produit (2023) Nous célébrons cela avec une édition limitée spéciale de l'assortiment d'ancres de 450 pièces en blanc et anthracite!



Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.



Une cheville. Nœud à huit points de contact Cette cheville multimatériaux innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.



Mise en œuvre rapide et flexible


  • Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau

  • Rapide : La vis peut être insérée très facilement

  • Polyvalente : Pour vis à bois et vis métriques

  • Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis


Niveau de sécurité élevé.


  • Innovante : nœud de serrage créant 8 points de contact derrière la paroi pour une surface de tenue extrêmement grande

  • Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées

  • Optimisée : Couple de serrage faible et surcouple élevé

  • Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage

  • Certifiée : Certifiée : Évaluation ETA pour les ancrages dans un système non structurel redondant dans le béton et la maçonnerie en conjonction avec la vis ASSY-D.


Le PLUS : Grâce à la composition plastique spéciale du SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être vissés sans problème. Par exemple, les raccords filetés ou les tiges pour les systèmes suspendus dans les installations de plomberie ou les vis métriques

Indication

Non disponible en tant que dossier vide.