Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK ® TWIST - édition limitée 450 pièces
Édition spéciale en noir et blanc. Le coffret est assorti à la cheville : le design du coffret bi-composant est basé sur les couleurs de la cheville. Le résultat est un véritable petit bijou en édition limitée. Contient toutes les tailles de SHARK ® TWIST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
En récompense de son haut niveau de qualité et d'innovation, la cheville polyvalente bi-composant SHARK TWIST a reçu le « Red Dot Design Award: Emballage produit (2023)"". Nous célébrons ce prix avec une édition limitée spéciale de l'assortiment de chevilles de 450 pièces en blanc et anthracite !
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Une cheville. Huit nœuds. Cette cheville multimatériaux innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.
Mise en œuvre rapide et flexible
- Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau
- Rapide : La vis peut être insérée très facilement
- Polyvalente : Pour vis à bois et vis métriques
- Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Niveau de sécurité élevé.
- Innovante : nœud de serrage créant 8 points de contact derrière la paroi pour une surface de tenue extrêmement grande
- Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées
- Optimisée : Couple de serrage faible et surcouple élevé
- Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage
- Certifiée : Certifiée : Évaluation ETA pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en conjonction avec la vis ASSY-D.
Le PLUS : Grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème. Par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires ou les vis métriques
Non disponible en tant que dossier vide.
- Cheville plastique universelle
- Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la brique alvéolée, la brique calcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibre composite
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulotte de câble, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux de signalisation et détecteurs de mouvement
- Pour la fixation d'éléments avec une vis à bois
- Le PLUS : Grâce à la composition plastique spéciale du SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être vissés sans problème. Par exemple, les raccords filetés ou les tiges pour les systèmes suspendus dans les installations de plomberie ou les vis métriques
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!