Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse
La solution éprouvée pour une fixation facile et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour installation à l'aide d'une pince d'assemblage manuel pour chevilles parois creuses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique
- Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
La vis standard de la cheville peut être remplacée par un autre élément de fixation à filetage métrique de même taille une fois l'expansion de la cheville réalisée. Par exemple, crochets à visser, vis spéciales, vis en laiton A2/A4, tiges filetées, etc.
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes sur la collerette (verrouillage anti-rotation) doivent être repliées.
Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
- Pour les fixations secondaires dans les parois creuses et cloisons légères montées avec des panneaux, dans les plafonds en briques creuses ou faux-plafonds jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm.
- Pour fixer des éclairages, des tringles à rideaux, des lattes et des rails, des étagères, des conduits muraux, des cadres photo, des petites chaudières, des consoles, des colliers de fixation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!