Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville liquide WIT-FIX

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville liquide WIT-FIX

Pour la fixation d'éléments légers, pour la réparation et le remplissage des trous de perçage endommagés ou trop grands, ou comme pâte de réparation pour tous les matériaux à base de bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Application simple et rapide

  • Temps de séchage rapide (3 à 5 minutes à température ambiante)

  • WIT-FIX peut aussi être utilisé comme pâte de réparation pour tous les matériaux à base de bois

  • Les vis peuvent être vissées directement dans le produit durci

  • WIT-FIX peut être peint et poncé

  • Convient également aux supports détériorés (travaux de rénovation et bâtiments anciens)

  • Faible contrainte d'expansion

  • WIT-FIX est un système de scellement en polyuréthane en deux parties

  • Température min. de la cartouche pendant l'utilisation +10 °C ; optimale +20 °C

  • Température ambiante après durcissement : -10°C à +40°C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière, +10 °C à 30 °C.

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 12 mois

  • Temps de durcissement à température ambiante : 3 à 5 minutes

  • Contenu de la livraison : 1 cartouche WIT-FIX de 25 ml avec 2 mélangeurs positifs, 2 rallonges et 2 tamis 10 x 45