Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville liquide WIT-FIX
Pour la fixation d'éléments légers, pour la réparation et le remplissage des trous de perçage endommagés ou trop grands, ou comme pâte de réparation pour tous les matériaux à base de bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Application simple et rapide
- Temps de séchage rapide (3 à 5 minutes à température ambiante)
- WIT-FIX peut aussi être utilisé comme pâte de réparation pour tous les matériaux à base de bois
- Les vis peuvent être vissées directement dans le produit durci
- WIT-FIX peut être peint et poncé
- Convient également aux supports détériorés (travaux de rénovation et bâtiments anciens)
- Faible contrainte d'expansion
- WIT-FIX est un système de scellement en polyuréthane en deux parties
- Température min. de la cartouche pendant l'utilisation +10 °C ; optimale +20 °C
- Température ambiante après durcissement : -10°C à +40°C
- Température de transport et de stockage (cartouche) : stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière, +10 °C à 30 °C.
- Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 12 mois
- Temps de durcissement à température ambiante : 3 à 5 minutes
- Contenu de la livraison : 1 cartouche WIT-FIX de 25 ml avec 2 mélangeurs positifs, 2 rallonges et 2 tamis 10 x 45
WIT-FIX peut être utilisé dans les supports suivants : béton, maçonnerie en briques pleines et creuses, béton cellulaire, panneaux (plaques de plâtre, panneaux de fibres de plâtre)
Pour la fixation d'éléments légers, pour la réparation et le remplissage des trous de perçage endommagés ou trop grands, ou comme pâte de réparation pour tous les matériaux à base de bois
Faible contrainte d'expansion pour une fixation optimale dans le support d'ancrage ; peut également être utilisé dans les matériaux creux et perforés en utilisant un tamis
Pour la fixation de porte-serviettes, tringles à rideaux, étagères légères, cadres, miroirs et lampes ; pâte de réparation pour tous les matériaux à base de bois
Un tamis doit être utilisé pour les fixations dans les briques et matériaux creux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!