Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage enfichable Pour serre-câbles
Percer, insérer et c'est terminé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Une installation rapide et facile permet d'économiser du temps et de l'argent
- Convient pour le béton, la brique calcaire pleine, le béton léger, le clinker plein et la pierre naturelle
- Valeurs de traction élevées (jusqu'à 40 kg)
Pour la pose de câbles, faisceaux de câbles et tuyaux d'installations électriques en conjonction avec des serre-câbles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!