Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville à frapper SHARK® HAMMER type DS A2
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER type DS A2 - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>® </SUP>HAMMER type DS A2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK® HAMMER type DS A2

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à frapper avec collier fraisé en acier inoxydable A2 avec rondelle d'étanchéité

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Mise en œuvre rapide et économique

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Pré-assemblée avec vis compatible

  • Pour montage traversant

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Pour la pose noyée et tête saillante

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Sans halogène