Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Cheville à frapper SHARK®Hammer type FK
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP>Hammer type FK - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP>Hammer type FK - 2
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP>Hammer type FK - 3
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP>Hammer type FK - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK®Hammer type FK

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec collerette plate et clou en acier zingué

  • Matière du clou: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Épaisseur à fixer max. (tfix) Profondeur de pose (hnom) Quantité Cdt
Prix/Cdt
590630530
5 mm 30 mm 5 mm 25 mm
200 pcs
590630540
5 mm 40 mm 15 mm 25 mm
200 pcs
590630630
6 mm 30 mm 5 mm 30 mm
200 pcs
590630640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 pcs
590630660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 pcs
590630680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 pcs
590630550
5 mm 50 mm 25 mm 25 mm
200 pcs
590630845
8 mm 45 mm 5 mm 40 mm
100 pcs
590630650
6 mm 50 mm 20 mm 30 mm
200 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
  • Mise en œuvre rapide et économique

  • Les vis d'ancrage et les vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis spécifique

  • Montage traversant

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Résistante aux UV

  • Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance à des températures comprises entre -40°C et +100°C

  • Pour pose noyée et saillante

  • Tête fraisée pour bois tendre

  • Sans halogène
  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses

  • Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)