Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ZND Type SK
Pour la fixation de lattes à toit, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour un montage encastré. Corps de la cheville avec tête fraisée, clous en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe
- Pour une installation encastrée ou apparente (se rétracte automatiquement dans le bois tendre)
- Résistant aux UV
- Imputrescible (chevilles plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
- Sans halogène
- Pour la fixation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire, le béton cellulaire, la brique alvéolée, le béton léger, la brique calcaire creuse, les chapes, les plaques de plâtre
- Pour la fixation de charges légères et moyennes dans les domaines du travail du bois, de l'usinage du métal, de la plomberie et de l'électricité
- Fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage, de lattes, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!