Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ZND Type GEW
Avec filetage de raccordement pour le vissage sur des colliers de fixation, étriers, supports, etc., corps de la cheville avec tête plate, clous en acier zingué.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe
- Pour un montage noyé ou apparent
- Résistant aux UV
- Imputrescible (chevilles plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
- Sans halogène
- Pour la fixation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, le béton cellulaire, la brique alvéolée, le béton léger, la brique calcaire creuse, les chapes, les plaques de plâtre
- Pour la fixation de charges légères et moyennes dans les domaines du travail du bois, de l'usinage du métal, de la plomberie et de l'électricité
- Fixation d'équerres, de plaques, tôles, chemins de câbles, panneaux, goulottes de câbles...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!