Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville à frapper W-ZND Type DS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-ZND Type DS

Pour la fixation de cornières, de tôles, tout en scellant le trou de perçage grâce à une rondelle d'étanchéité. Corps de la cheville avec tête fraisée, clous et rondelle en acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Montage rapide et économique

  • L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation

  • Pré-assemblée avec vis compatible

  • Pour montage traversant

  • Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe

  • Pour une installation encastrée ou apparente (se rétracte automatiquement dans le bois tendre)

  • Résistant aux UV

  • Imputrescible (chevilles plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance thermique de -40 °C à +150 °C

  • Sans halogène