Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville à frapper W-ND, tête plate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-ND, tête plate

Pour la fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de cheville avec tête plate, clous en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Mise en œuvre rapide et économique

  • Pré-assemblée, pas besoin de chercher la bonne vis

  • Convient également aux conduits

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures

  • Résistance aux UV

  • Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C

  • Sans halogène ni silicone