Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-NA-K/HCR Avec tête de clou
Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour le montage sécurisé de suspensions de plafond, de profilés en C et de panneaux. Pour le béton, avec tête de clou, acier hautement résistant à la corrosion HCR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et aisée
- Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm
- Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis
- Montage traversant
- Très faibles écartements et distance aux bords possibles
- Belle finition esthétique
- Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
- Systèmes de fixation multiple pour application non structurale : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
- Testé au feu conformément à la courbe d'incendie "ZTV Tunnel" dans la zone de tension fissurée
Commande de S-24 impossible !
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée
- Systèmes de fixation multiple pour application non structurale : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
- Testé au feu conformément à la courbe d'incendie "ZTV Tunnel" dans la zone de tension fissurée
Chevillage redondant non structurel dans un système non porteur bénéficiant d'un agrément pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, profilés métalliques, bandes perforées, suspensions métalliques, suspensions à vernier, baguettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
- Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Peut être utilisé dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (p. ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!