Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-NA-K Avec tête de clou
Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour le montage sécurisé de suspensions de plafond, de profilés en C et de panneaux. Pour le béton, avec tête de clou, zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Mise en œuvre rapide et aisée
- Temps de perçage réduit grâce à la faible longueur d'ancrage de 25 mm
- Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau, pas de couple de serrage requis
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis
- Installation sur place
- Très faibles écartements et distance au bord possibles
- Belle finition esthétique
- Cheville à contrôle de couple : se dilate lorsqu'elle est soumise à une charge
- Chevillage redondant non structurel dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : "Rapport technique TR 020 Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans la norme ATE-11/0339)
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée
- Chevillage redondant non structurel dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : "Rapport technique TR 020 Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans la norme ATE-11/0339)
Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, tuyaux, chemins de câbles, profilés métalliques, bandes perforées, suspensions métalliques, suspensions à vernier, baguettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!