Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville à frapper W-ED/A4
Cheville à frapper W-ED/A4 - 1
Cheville à frapper W-ED/A4 - 2
Cheville à frapper W-ED/A4 - 3
Cheville à frapper W-ED/A4 - 4
Cheville à frapper W-ED/A4 - 5
Cheville à frapper W-ED/A4 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-ED/A4

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour un ancrage économique dans le béton, l'acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Faible profondeur de perçage

  • Charges de travail élevées

  • Contrôle optique de la mise en œuvre et protection des mains pendant le montage avec l'outil de marquage

  • La machine-outil facilite et accélère la mise en œuvre

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • La fixation peut être démontée facilement à tout moment

  • La pièce à fixer peut être ancrée à l'aide d'une vis de fixation ou d'une tige filetée

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Le foret à butée en combinaison avec l'outil expanseur clipsable facilitent et accélèrent la mise en œuvre. Les trous de perçage correspondants rendent la mise en œuvre encore plus sûre
Homologation
  • ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

  • ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6-M16

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Indication

Cheville à expansion W-ED /S, voir [13.1]

Domaine d'application
  • ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

  • ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6-M16

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)