Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ED/A4
Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour un ancrage économique dans le béton, l'acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible profondeur de perçage
- Charges de travail élevées
- Contrôle optique de la mise en œuvre et protection des mains pendant le montage avec l'outil de marquage
- La machine-outil facilite et accélère la mise en œuvre
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- La fixation peut être démontée facilement à tout moment
- La pièce à fixer peut être ancrée à l'aide d'une vis de fixation ou d'une tige filetée
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Le foret à butée en combinaison avec l'outil expanseur clipsable facilitent et accélèrent la mise en œuvre. Les trous de perçage correspondants rendent la mise en œuvre encore plus sûre
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6-M16
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Cheville à expansion W-ED /S, voir [13.1]
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6-M16
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
- Point de fixation individuel : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Chevillage redondant non structurel : Ancrage de systèmes non porteurs (M6-M16, béton fissuré et non fissuré)
- Convient à la fixation des tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, grilles, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- W-ED/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé en atmosphères intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et zones côtières) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives
- W-ED/HCR (acier hautement résistant à la corrosion HCR) peut être utilisé dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (par ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!