Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à bascule W-KDW avec bouchon de centrage
Collerette en polyamide et écrou hexagonal, acier zingué. Spécialement conçu pour la fixation de lavabos, WC suspendus, etc. sur des murs creux ou colonnes d'alimentation. Avec surface de contact extra-large
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Intégralement prémontée
- La cheville à bascule se verrouille toute seule dans le matériau support
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
- Grande surface de contact pour les matériaux de construction tendres, même à une faible profondeur de cavité de seulement 90 mm
- Pour la fixation de lavabos, de WC suspendus, de chauffe-eau, de structures supports, etc. sur des murs creux, des gaines techniques. Le bouchon sert à obturer le trou de perçage et à centrer la tige filetée.
- Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!