Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ED/S-BND
Cheville à filetage femelle avec collerette et filetage métrique pour une fixation économique dans le béton, l'acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible profondeur de perçage
- Capacités de charge élevées
- Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/d'écartement
- Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
- La cheville W-ED/S à collerette évite le glissement de la cheville dans le trou et permet un affleurement optimal de la fixation (installation plus sûre)
- La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée
- Pas de couple de serrage nécessaire
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
- Point de fixation individuel : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Chevillage redondant non structurel : Fixation de systèmes non porteurs (béton fissuré et non fissuré)
- Convient à la fixation des tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, treillis, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- W-ED/S, W-ED/S-BND et W-ED M5 ne peuvent être utilisés que dans des conditions sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!