Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique avec vis à tête cylindrique bombée Zebra Shark W-ZX®
Systèmes à fixations multiples non porteurs dans le béton, la maçonnerie en briques pleines et alvéolées, le béton cellulaire, les dalles alvéolaires en béton précontraint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour cheville ASSY-D sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou filetage annelé, acier zingué
(Les vis pour panneau de particules, avec p. ex. une pointe autoperceuse, évident la cheville plastique. La quantité réduite de plastique limite la force d'expansion et, par conséquent, la capacité de charge).
Hauteur de montage variable
(Pénétration de la pointe de la vis ≥ = 5 mm, la partie filetée de la vis doit être dans la cheville)
- Faible couple de serrage en début de vissage, puis couple de serrage élevé en fin de course
- Formation du nœud de fixation dans tous les matériaux creux et expansion optimale dans tous les matériaux pleins (non homologué)
- Collerette de cheville repliable :
- La cheville peut être utilisée pour le montage préalable (homologué) et le montage traversant (non homologué)
- Le dispositif anti-rotation ou les ailettes anti-rotation assurent le blocage dans le trou de perçage
- Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage
- Cheville en polyamide de qualité supérieure
Températures de mise en œuvre
- Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température de la cheville : ≥ 0 °C
- Agrément technique européen, systèmes à fixations multiples non porteurs dans le béton W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
- Agrément technique européen, systèmes à fixations multiples non porteurs dans la maçonnerie, le béton cellulaire, les dalles alvéolaires en béton précontraint W-ZX 10
- Agrément technique européen, systèmes à fixations multiples non porteurs dans le béton W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
- Agrément technique européen, systèmes à fixations multiples non porteurs dans la maçonnerie, le béton cellulaire, les dalles alvéolaires en béton précontraint W-ZX 10
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).
W-ZX peut être utilisée dans les supports d'ancrage suivants :
- Béton standard > C12/15
- Maçonnerie
- Briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires alvéolées, briques pleines et blocs pleins en béton léger et en béton standard
- Béton cellulaire, dalles alvéolaires en béton précontraint
Adaptée pour la fixation d'éléments de plafond non-porteurs (en bois ou en acier), lattes en bois, rails en métal, plafonds suspendus, profilés, armoires, étagères murales, placards muraux légers, miroirs, lampes, goulottes de câblage, interrupteurs électriques, détecteurs de mouvement, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!