Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection pour bidon ORSY®protec
Protection pour bidon électroconductrice pour tous les agents actifs REFILLOmat de 20 l
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/138311.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conformément aux TRbF 143 (Technical Rules for Flammable Liquids, règles techniques applicables aux liquides inflammables), les contenants portables en plastique d'un volume supérieur à 5 l destinés au stockage actif de liquides inflammables présentant un point d'éclair jusqu'à 35 °C peuvent être utilisés uniquement s'ils sont suffisamment conducteurs d'électricité statique, ou s'ils sont fournis avec un emballage extérieur suffisamment conducteur en cas de stockage actif.
Conduction électrostatique et protection
Protection contre les décharges électrostatiques conforme aux règles TRbF 143.
Compatible avec le câble de mise à la terre ORSY®protec grâce à la "connexion à bouton-poussoir"
Mise à la terre simple et conforme (liaison équipotentielle).
Revêtement hydrofuge
Stockage dans les environnements humides et stockage longue durée possibles.
Rapport d'experts par TÜV Hessen
- Utiliser uniquement avec un câble de mise à la terre.
- 089187075 Pour les protections ORSY®protec achetées à partir du 01/01/2021, étant donné que le bouton-poussoir est passé de 7 mm à 10 mm à partir de cette date.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!