Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
36 article(s) avec 399 versions trouvées
Ces bottes de sécurité innovantes et tendance sont dotées de la célèbre technologie de fermeture rapide Boa. Confort maximal garanti.
Bottes de sécurité flexibles, confortables et innovantes avec finitions stretch confortables. Ces bottes stylisées vous permettent de travailler quotidiennement en toute sécurité.
Bottes S3 pratiques et modernes garantissant une protection optimale au travail. Elles offrent également un confort idéal à vos pieds à chaque pas.
Botte S3 respirante au design sportif. Disponible en marron avec une doublure chaude pour les jours de froid
Bottes de sécurité robustes et souples avec semelle extérieure Vibram® résistante à la chaleur. Ces bottes allient savamment confort et protection haute qualité.
Bottes de sécurité S3 modernes et sportives avec protection supplémentaire des orteils et col de la cheville ultra-doux. Les plots sur la partie supérieure améliorent la durabilité et offrent une résistance supplémentaire au frottement dans ces zones.
Bottes de sécurité confortables et modernes avec coque en fibre de verre
Ces bottes de sécurité régulent la chaleur et vous offrent non seulement une excellente protection, mais aussi un excellent confort et une température idéale des pieds.
Bottes de sécurité S3 décontractées certifiées par lassurance allemande relative aux accidents (DGUV). Le col en tissu doux offre un maintien et un confort optimal.
Bottes en cuir de vache robustes et imperméables
Very comfortable, lightweight shoe. Features EVA heel and EVERcushion footbed
Bottes S3 avec isolation thermique contre le froid et la chaleur, style décontracté. Grâce à leur confort et à leur protection, vos pieds ne sont pas fatigués le soir venu.
Les bottes en cuir durable vous apportent une sensation de chaleur agréable et une excellente protection pour la saison froide.
Ces bottes de sécurité pratiques et légères donnent un look décontracté. Un mélange parfait de confort et de fonctionnalité.
Ces bottes en cuir robuste assurent une excellente adhérence. Soulage les articulations, rembourrage multi-niveaux dans la zone du talon.
Chaussures de sécurité montantes robustes et confortables en cuir lisse doublée de fausse fourrure pour une utilisation dans les zones soumises à de basses températures
Chaussures de sécurité montantes classiques en cuir de haute qualité 100 % sans métal.
These leather forestry boots are particularly durable. They are also fitted with steel toe caps and fulfil all professional KWF requirements.
Chaussures de sécurité montantes S3 robustes et confortables en cuir lisse avec éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Chaussures montantes en cuir classiques S3 avec construction robuste et hautement résistante au frottement au niveau des orteils
Chaussures de sécurité Classic S3 en cuir avec coque de protection en métal et semelle intermédiaire antiperforation Bande réfléchissante au niveau du talon pour plus de sécurité
Ces chaussures en cuir traditionnelles et de haute qualité relèvent facilement les défis les plus ardus dune journée de travail tout en offrant un confort exceptionnel.
Ces bottes de sécurité exclusives offrent une excellente adhérence. Elles résistent également aux travaux les plus difficiles et offrent le plus haut niveau de confort.
Bottes de sécurité flexibles, confortables et innovantes avec finitions stretch confortables. Idéales pour les activités qui nécessitent de sagenouiller fréquemment.
Bottes de sécurité robustes avec semelle extérieure Vibram résistante à la chaleur jusquà une chaleur de contact de 300 ° pendant 60 secondes. Ces bottes allient savamment confort et protection.
Ces bottes S3 sont une protection idéale dans les mois les plus froids. La doublure respirante garde vos pieds confortablement au chaud et la membre Modytex® imperméable résiste aux conditions de travail extrêmes.
Bottes de sécurité sans métal avec un maximum de confort. Ces bottes légères assurent une parfaite adhérence et un confort de marche maximal.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.