Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
27 article(s) avec 305 versions trouvées
Certifiées DGUV, chaussure basse S3 en cuir nubuck particulièrement souple
Chaussure de sécurité S3 en microfibre hydrofuge, moins sensible aux salissures grâce à la tige à coutures réduites
Chaussures de sécurité souples et innovantes avec technologie de fermeture rapide Boa. Un confort ultime à chaque pas.
Chaussures de sécurité flexibles et innovantes avec inserts stretch confortables. Idéales pour les activités qui nécessitent de sagenouiller fréquemment.
Ces chaussures de sécurité robustes et innovantes se caractérisent par un confort impressionnant, une protection étendue et un look décontracté.
Confortables et fonctionnelles, ces chaussures de sécurité offrent une résistance impressionnante et un excellent confort pour vos pieds tout au long de la journée de travail.
Les chaussures en cuir S3, confortables, présentent un design épuré et garantissent un confort maximal pendant le travail.
Chaussures de sécurité S3 sportives et ultra-confortables, fabriquées en Europe. Lempreinte de la semelle extérieure assure un soutien optimal. La semelle intermédiaire antiperforation est fabriquée en PET recyclé à 100 %
Cette chaussure de sécurité confortable est dotée dune semelle extérieure en caoutchouc antidérapant. Le système dair sans tube innovant garantit un excellent confort.
Chaussures de sécurité basses Classic S3 en cuir avec coque de protection en métal et semelle intermédiaire antiperforation Bande réfléchissante au niveau du talon pour plus de sécurité
Ces chaussures de sécurité tendance sont en cuir souple. Les semelles de ces chaussures confortables ne rayent pas le plancher.
Chaussures de sécurité confortables pour femmes avec un design fluide et moderne. Ce fantastique modèle offre une sécurité et un confort dutilisation maximum au quotidien.
Chaussure en cuir classique S3 avec construction robuste et hautement résistante au frottement au niveau des orteils
Excellente adhérence grâce à la semelle en PU à double couche antidérapante avec plusieurs couches de rembourrage au niveau du talon.
Bottes de sécurité S3 modernes et sportives avec protection supplémentaire au niveau des orteils. Les plots sur la partie supérieure améliorent la durabilité et offrent une résistance supplémentaire au frottement dans ces zones.
Chaussures de sécurité S3 robuste et confortable en cuir lisse avec éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Chaussures de sécurité de qualité supérieure modernes et de style décontracté avec notre technologie FLEXITEC® brevetée pour un confort maximal à chaque pas.
Ces chaussures de sécurité robustes et sans métal sont fabriquées en cuir à séchage rapide de haute qualité et arborent une finition de couture moderne.
Chaussures polyvalentes résistantes et durables en cuir haute qualité.
Chaussures de sécurité innovantes avec semelles en caoutchouc Vibram® résistantes à la chaleur. Ces chaussures robustes offrent un maximum de confort et de sécurité pendant la journée de travail.
Légères et fonctionnelles, ces chaussures de sécurité sont extrêmement confortables et élégantes.
Ces chaussures de sécurité de grande qualité et robustes sont dotées de semelles extérieures HRO résistantes à la chaleur.
Chaussures de sécurité dextérieur robustes et hydrofuges, avec un look décontracté et un confort de marche maximal.
Chaussures de sécurité S3 confortables, coupe à la mode. Elles offrent la protection idéale à vos pieds pendant votre travail.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Chaussures de sécurité flexibles et innovantes avec inserts stretch confortables. Idéales pour les activités qui nécessitent de s'agenouiller fréquemment.