Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité Image S3 FLEXITEC® ESD
Ces chaussures de sécurité robustes et innovantes se caractérisent par un confort impressionnant, une protection étendue et un look décontracté.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cuir respirant, inserts en tissu
- Doublure en tissu
- Capuchons de protection en acier au niveau des orteils, acier de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur standard 10,5
- Technologie FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), semelle à 2 largeurs, ESD
- Environ 660 g par botte en taille 42
Classe de sécurité S3 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)
Recommandées pour :
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- Le domaine agricole et forestier
Convient :
- Dans le domaine de la couverture
- Dans le domaine du chauffage et de la ventilation
- Dans le domaine de l'ingénierie publique
- Dans le domaine industriel
- Dans les chantiers de second œuvre
- Dans les ateliers de mécanique automobile
- Aux entrepôts et à la logistique
- A la construction mécanique
- A la plomberie
- Aux constructions en acier et en métal léger
- Dans le domaine du plâtrage
- Dans le domaine de la menuiserie/l'ébénisterie
- A la pose de cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!