Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité basses, Comfort S2
Chaussures de sécurité basses ESD FLEXITEC® conformes à la norme relative à la protection orthopédique des pieds DGUV 112-191
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
EN ISO 20345:2011
Matériau supérieur
- Cuir velours respirant avec garniture textile
- Doublure intérieure en matériau textile résistant à l'usure
- Coques de protection en acier au niveau des orteils
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC
- Technologie FLEXITEC® DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
Poids en taille 42 d'environ 570 g/chaussure
Largeur de confort 11
Classe de sécurité S2 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, hydrofuge (non imperméable)
Recommandées pour :
- L'industrie générale
- La construction intérieure
- Les ateliers de mécanique automobile
- L'entreposage/la logistique
Convient pour :
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- L'installation de chauffage et de ventilation
- La construction mécanique
- La plomberie
- La construction en acier et en métal léger
- Le plâtrage
- La menuiserie/l'ébénisterie
- La pose de cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!