Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de tension de bande de contreventement BL-WRB
Pour une installation simple et rapide des bandes de contreventement AT de 40 mm et 60 mm de large.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier, zingué
Application :
- Pour bandes de contreventement AT de 40 et 60 mm de large
- Pour chevrons entre 60 et 100 mm de large
Avantages :
- Système de verrouillage clipsable pour un montage simple et rapide
- Installation facile, même par temps froid
- Large gamme
- Resserrage facile
- Mesure simple
- L'agrément des vis de suspension pour solive ASSY 3.0 pour le bois dur conformément à l'ATE-11/0190 en fait également la solution idéale pour les rénovations.
Composants combinables :
- Raccord permettant de relier les extrémités de deux bandes de contreventement
- Tendeur utilisable entre deux bandes ou pour la fixation à la plaque d'ancrage
- Raccord pour plaque d'ancrage non adapté à la tension
- Plaque d'ancrage pour la fixation au chevron (60-100 mm)
- Papillon pour relier les deux côtés de la bande de contreventement (largeur de chevron : 60, 80 ou 100 mm)
Les spécifications de l'ATE-15/0043 et de l'ATE-11/0190 doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Installation rapide et adaptée des systèmes de contreventement dans les toits et les murs avec des bandes de contreventement.
- Fixation des plaques d'ancrage au chevron à l'aide de 6 + 6 vis de suspension pour solive ASSY 3.0, 5 x 40 mm.
- Montage des raccords de bande de contreventement sur les plaques d'ancrage (1 dispositif de serrage et 1 raccord pour plaque d'ancrage par montant).
- Pose de la bande de contreventement AT dans le raccord et serrage des rabats de fixation.
- Serrage de la bande de contreventement par raccourcissement du dispositif de serrage en tournant la vis métrique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!