Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour meuble Slide-on
Montage en angle à visser. Avec blocage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'ouverture : 270° sur portes de 16 mm d'épaisseur
- Réglage 3D
- Bagues de palier en plastique et axes renforcés
- Largeur de porte maxi. : 600 mm
- Hauteur de porte maxi. : 2400 mm
- Il faut cinq charnières pour une hauteur de porte de 2 000 mm
- Distance de la coupelle : – 7 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!