Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de cadre profilé, TIOMOS Click-on 110 AL
Avec amortissement intégré. Spécialement pour les portes à bâti profilé en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Virtuellement sans raccord sur cadres en aluminium de jusqu'à 24 mm d'épaisseur et 22 mm de largeur
- Charnière invisible de l'extérieur
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
- Réglage 3D avec embase compatible
Disponible en deux configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!