Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert de charnière 3D A encastrer
Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les charnières sont noyées côté battant et dormant de porte
- Valeurs de traction élevées
- Partie pour dormant avec rebord
- Recouvrement net de la cavité
- Palier lisse en plastique sans entretien
- Aucune lubrification ultérieure des charnières n'est requise
- Excellentes propriétés de fonctionnement
- Verrou de sécurité (verrou à goupille)
- Disponible de série
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes en bois à feuillure de 4 mm, avec lèvre de 15 mm ou 18 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!