Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Charnière invisible Nexis click-on 170
Charnière invisible Nexis click-on 170 - 1
Charnière invisible Nexis click-on 170 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible Nexis click-on 170

Ouverture de la porte de 90°–170° sans chevauchement (pose en angle). Idéal pour caisson avec rallonges internes

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Angle d'ouverture : 170°

  • Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès.

  • Pour épaisseur de porte jusqu'à 26 mm

  • Avec protection intégrée des doigts, donc aucun risque de blessure, convient pour les meubles pour enfants.

  • Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées

  • Compatible avec les systèmes Soft-Close
Indication

Compatible avec les systèmes automatiques Soft-Close.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !