Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière 3D ∅ 16 mm
Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage à l'aide d'un seul outil (clé hexagonale 4 mm).
- Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.
- Sur les bois tendres tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser une mèche de 6,8 mm de diamètre.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Compatible avec DIN droite et DIN gauche.
Convient aux portes et fenêtres à feuillure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!