- Angle d'ouverture 90°
- Pour abattants jusqu'à 21 mm d'épaisseur
- Profil étroit
- Réglage en 3 dimensions
Abattants et éléments bas fixés à l'aide de vis à bois aggloméré, ∅ 3,5 x 15 mm.
Dimensions des charnières et calcul du jeu conforme aux réglages d'usine.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!